Schleifband J455, Best for Inox, 40 x 820 mm, 180

Artikelnummer: Z00477970
EAN: 3165140807487
Herstellernummer: 2608608Z65
Schleifband J455, Best for Inox, 40 x 820 mm, 180
UVP: 62,07 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 27,75 € VE 10 Stück Netto 23,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung, Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 820 mm, Körnung 180. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Bandabmessung, Breite mm 40
Länge 820 Millimeter
Abmessung Höhe 60 Millimeter
Abmessung Breite 165 Millimeter
Kornart sonstige
Product Type Zubehör
Breite (mm) 40
Unterlage sonstige
Korngröße 180
Abmessung Länge 169 Millimeter
Volumen 1.673 Kubikdezimeter
Körnung 180
Form sonstige
Bandabmessung, Länge mm 820
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen