Bosch Schleifband J455, Best for Inox, 6 x 457 mm, 120

Artikelnummer: Z00477711
EAN: 3165140806527
Herstellernummer: 2608608Y69
Bosch Schleifband J455, Best for Inox, 6 x 457 mm, 120
UVP: 11,95 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 5,47 € VE 10 Stück Netto 4,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 457 mm, Körnung 120. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 269 Millimeter
Streuart sonstige
Volumen 0.507 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Breite mm 6
Unterlage sonstige
Bandabmessung, Länge mm 457
Breite (mm) 6
Product Type Zubehör
Länge 457 Millimeter
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 269 Millimeter
Form sonstige
Korngröße 120
Körnung 120
Kornart sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen