Schleifband J455, Best for Inox, 6 x 457 mm, 80

Artikelnummer: Z00477778
EAN: 3165140806510
Herstellernummer: 2608608Y68
Schleifband J455, Best for Inox, 6 x 457 mm, 80
UVP: 12,94 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 10 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband J455. Best for Inox. Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung, Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 457 mm, Körnung 80. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen. Durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 6 Millimeter
Körnung 80
Korngröße 80
Länge 457 Millimeter
Streuart sonstige
Bandabmessung, Länge mm 457
Breite (mm) 6
Volumen 0.434 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 269 Millimeter
Abmessung Breite 269 Millimeter
Kornart sonstige
Form sonstige
Bandabmessung, Breite mm 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen