Bosch Schleifband J455 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 80

Artikelnummer: Z00191797
EAN: 3165140681322
Herstellernummer: 2608608E99
Bosch Schleifband J455 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 2000 mm, 80
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Stück Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband J455 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 2000 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox), kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe, durch die flexible Unterlage eignet sich das Schleifband besonders gut für den Konturschliff, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 80
Länge 2000 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Form zylindrisch
Streuart sonstige
Bandabmessung, Länge mm 2000
Bandabmessung, Breite mm 50
Volumen 0 Kubikdezimeter
Körnung 80
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Abmessung Länge 2000 Millimeter
Breite (mm) 50
Kornart sonstige
Unterlage sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen