Bosch Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 533 mm, fein

Artikelnummer: Z00477974
EAN: 3165140807524
Herstellernummer: 2 608 608 Z69
Bosch Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 533 mm, fein
UVP: 99,08 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 39,00 € 10 Stück pro Packung Netto 32,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N470. Best for Inox. SCM-Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 533 mm, Körnung fein. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1 533
Bandabmessung, Breite 30 Millimeter
Nettogewicht 0.153 Kilogramm
Unterlage sonstige
SOL Date 01.07.2015
Abmessung Höhe 62 Millimeter
Bandabmessung, Länge 533 Millimeter
Breite 30
Volumen 1.651 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.273 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 128 Millimeter
Streuart sonstige
Spezifikation 30 x 533 mm, fein
Körnung fein
Korngröße -
Abmessung Länge 208 Millimeter
Max. Durchmesser -
Form sonstige
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]