Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 533 mm, grob

Artikelnummer: Z00477972
EAN: 3165140807500
Herstellernummer: 2608608Z67
Bosch
Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 533 mm, grob
UVP: 91,63 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 43,57 € VE 10 Stück Netto 36,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N470. Best for Inox. SCM-Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 533 mm, Körnung grob. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.866
Breite (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 202
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 149
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 30
Kornart sonstige
Länge (mm) 533
Körnung grob
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen