Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 610 mm, fein

Artikelnummer: Z00477977
EAN: 3165140807555
Herstellernummer: 2608608Z72
Bosch
Schleifband N470, Best for Inox, 30 x 610 mm, fein
UVP: 91,63 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 43,57 € VE 10 Stück Netto 36,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N470. Best for Inox. SCM-Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 30 mm, Bandabmessung, Länge: 610 mm, Körnung fein. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.278
Breite (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 146
Bandabmessung, Länge mm 610
Bandabmessung, Breite mm 30
Kornart sonstige
Länge (mm) 610
Körnung Fein
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen