Bosch Schleifband N470, Best for Inox, 40 x 820 mm, fein

Artikelnummer: Z00478088
EAN: 3165140807616
Herstellernummer: 2608608Z78
Bosch Schleifband N470, Best for Inox, 40 x 820 mm, fein
UVP: 146,44 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 65,85 € VE 10 Stück Netto 55,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N470. Best for Inox. SCM-Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 820 mm, Körnung fein. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 169 Millimeter
Product Type Zubehör
Streuart sonstige
Abmessung Länge 329 Millimeter
Volumen 4.615 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Länge mm 820
Abmessung Höhe 83 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 40
Form sonstige
Länge 820 Millimeter
Breite (mm) 40
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Körnung fein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen