Schleifband N470, Best for Inox, 40 x 820 mm, grob

Artikelnummer: Z00477981
EAN: 3165140807593
Herstellernummer: 2608608Z76
Schleifband N470, Best for Inox, 40 x 820 mm, grob
UVP: 160,97 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 72,00 € VE 10 Stück Netto 60,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N470. Best for Inox. SCM-Schleifband für Rohrbandschleifer. Bandabmessung Breite: 40 mm, Bandabmessung, Länge: 820 mm, Körnung grob. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Rohrbandschleifern.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 5.292
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 327
Abmessung Höhe (mm) 83
Abmessung Breite (mm) 195
Bandabmessung, Länge mm 820
Bandabmessung, Breite mm 40
Kornart sonstige
Länge (mm) 820
Körnung grob
Form sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen