Schleifband N480, Best for Inox, 10 x 330 mm, mittel

Artikelnummer: Z00478015
EAN: 3165140806978
Herstellernummer: 2608608Z14
Schleifband N480, Best for Inox, 10 x 330 mm, mittel
UVP: 40,40 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 19,22 € VE 10 Stück Netto 16,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N480. Best for Inox. SCM-Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 10 mm, Bandabmessung, Länge: 330 mm, Körnung mittel. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.275
Breite (mm) 10
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 98
Bandabmessung, Länge mm 330
Bandabmessung, Breite mm 10
Kornart sonstige
Länge (mm) 330
Körnung mittel
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen