Schleifband N480, Best for Inox, 13 x 457 mm, grob

Artikelnummer: Z00478017
EAN: 3165140806992
Herstellernummer: 2608608Z16
Bosch
Schleifband N480, Best for Inox, 13 x 457 mm, grob
UVP: 41,39 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 19,75 € VE 10 Stück Netto 16,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N480. Best for Inox. SCM-Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 13 mm, Bandabmessung, Länge: 457 mm, Körnung grob. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.551
Breite (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 120
Bandabmessung, Länge mm 457
Bandabmessung, Breite mm 13
Kornart sonstige
Länge (mm) 457
Körnung grob
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen