Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 520 mm, grob

Artikelnummer: Z00478008
EAN: 3165140806909
Herstellernummer: 2608608Z07
Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 520 mm, grob
UVP: 41,39 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 18,72 € VE 10 Stück Netto 15,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N480. Best for Inox. SCM-Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 520 mm, Körnung grob. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 520 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Breite (mm) 6
Unterlage sonstige
Körnung grob
Streuart sonstige
Abmessung Breite 128 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 6
Form sonstige
Volumen 0.348 Kubikdezimeter
Kornart sonstige
Abmessung Länge 194 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 520
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen