Bosch Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 610 mm, grob

Artikelnummer: Z00478011
EAN: 3165140806930
Herstellernummer: 2 608 608 Z10
Bosch Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 610 mm, grob
UVP: 52,91 €   - Sie sparen 60%
Brutto Set-Preis 21,00 € 10 Stück pro Packung Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N480. Best for Inox. SCM-Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 610 mm, Körnung grob. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Breite 6 Millimeter
Form sonstige
Bruttogewicht 0.088 Kilogramm
Kornart sonstige
Max. Durchmesser -
Abmessung Länge 228 Millimeter
Streuart sonstige
Korngröße -
Abmessung Breite 136 Millimeter
Unterlage sonstige
Länge 1 610
Abmessung Höhe 17 Millimeter
SOL Date 01.07.2015
Spartenbezeichnung 74
Bandabmessung, Länge 610 Millimeter
Breite 6
Körnung grob
Volumen 0.527 Kubikdezimeter
Nettogewicht 0.052 Kilogramm
Spezifikation 6 x 610 mm, grob

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]