Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 610 mm, mittel

Artikelnummer: Z00478012
EAN: 3165140806947
Herstellernummer: 2608608Z11
Bosch
Schleifband N480, Best for Inox, 6 x 610 mm, mittel
UVP: 44,46 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 21,15 € VE 10 Stück Netto 17,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband N480. Best for Inox. SCM-Schleifband für Elektrofeilen. Bandabmessung Breite: 6 mm, Bandabmessung, Länge: 610 mm, Körnung mittel. Sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifbänder mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Passend zu allen gängigen Elektrofeilen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.487
Breite (mm) 6
Abmessung Länge (mm) 232
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 140
Bandabmessung, Länge mm 610
Bandabmessung, Breite mm 6
Kornart sonstige
Länge (mm) 610
Körnung mittel
Form sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen