Schleifband-Set für B&D, 9-teilig, 75 x 457 mm, Körnung 60, 80, 100

Artikelnummer: Z00184419
EAN: 3165140653695
Herstellernummer: 2607017156
Schleifband-Set für B&D, 9-teilig, 75 x 457 mm, Körnung 60, 80, 100
UVP: 17,25 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 12,52 € VE 9 Stück Netto 10,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set für B&D, 9-teilig, Bandabmessung: 75 x 457 mm, 9 Schleifbänder mit 3 Stück Körnung 60, 3 Stück Körnung 80, 3 Stück Körnung 100

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Banderole ohne Euroloch
Volumen (dm³) 1.584
Abmessung (lxbxh) 77 x 75 x 195
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 90
Abbildung ähnlich nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen