Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 13 x 455 mm, 40

Artikelnummer: Z00183368
EAN: 3165140174848
Herstellernummer: 2608606217
Bosch
Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 13 x 455 mm, 40
UVP: 6,63 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 3,76 € VE 1 Packung Netto 3,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Metal für Black und Decker Powerfile, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 13 mm, Länge: 455 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.107
Breite (mm) 13
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 55
Bandabmessung, Länge mm 457
Bandabmessung, Breite mm 13
Länge (mm) 455
Körnung 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen