Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 120

Artikelnummer: Z00183373
EAN: 3165140174893
Herstellernummer: 2608606222
Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 120
UVP: 10,20 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 1 Packung Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Metal für Varioschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 120, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutztes Schleifband einfach umdrehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, passend zu Bosch-Varioschleifer GVS 350 AE Professional und PVS 300 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.223
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 45
Bandabmessung, Länge mm 305
Bandabmessung, Breite mm 40
Länge (mm) 305
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen