Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 180

Artikelnummer: Z00183374
EAN: 3165140174909
Herstellernummer: 2608606223
Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 180
UVP: 10,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Packung Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Metal für Varioschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 180, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutztes Schleifband einfach umdrehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, passend zu Bosch-Varioschleifer GVS 350 AE Professional und PVS 300 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.200
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 160
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 50
Bandabmessung, Länge mm 305
Bandabmessung, Breite mm 40
Länge (mm) 305
Körnung 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen