Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 60, 80, 120

Artikelnummer: Z00183375
EAN: 3165140174923
Herstellernummer: 2608606225
Schleifband-Set Best for Metal, 3-teilig, 40 x 305 mm, 60, 80, 120
UVP: 11,19 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Paket Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Metal für Varioschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 60, 80, 120, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutztes Schleifband einfach umdrehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, passend zu Bosch-Varioschleifer GVS 350 AE Professional und PVS 300 AE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Körnung 60
Bandabmessung, Breite mm 40
Bandabmessung, Länge mm 305
Abmessung Breite 45 Millimeter
Breite (mm) 40
Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Product Type Zubehör
Länge 305 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen