Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 60

Artikelnummer: Z00183137
EAN: 3165140164399
Herstellernummer: 2608606103
Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 60
Brutto Set-Preis 6,57 € 3 Stück pro Kasten Netto 5,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 533 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer Makita M 99

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 252 Millimeter
Abmessung Länge 252 Millimeter
Volumen 1.053 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Breite mm 100
Breite (mm) 110
Abmessung Breite 110 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 533
Körnung 60
Abmessung Höhe 38 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]