Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 80

Artikelnummer: Z00183138
EAN: 3165140164405
Herstellernummer: 2608606104
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 80
Inkl. Steuern: 7,66 € VE 3 Stück Netto 6,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 533 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer Makita M 99

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.992
Breite (mm) 109
Abmessung Länge (mm) 260
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 109
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 100
Länge (mm) 260
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen