Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 150

Artikelnummer: Z00183140
EAN: 3165140164429
Herstellernummer: 2608606106
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 533 mm, 150
Inkl. Steuern: 5,91 € VE 3 Stück Netto 4,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 533 mm, Körnung 150, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer Makita M 99

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.188
Breite (mm) 108
Abmessung Länge (mm) 275
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 108
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 100
Länge (mm) 275
Körnung 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen