Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 560 mm, 40

Artikelnummer: Z00183142
EAN: 3165140164498
Herstellernummer: 2608606113
Bosch
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 560 mm, 40
UVP: 15,68 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 7,46 € VE 1 Packung Netto 6,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 560 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festo/Festool, Ryobi

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.253
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 108
Bandabmessung, Länge mm 560
Bandabmessung, Breite mm 100
Länge (mm) 560
Körnung 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen