Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 610 mm, 60

Artikelnummer: Z00183150
EAN: 3165140164665
Herstellernummer: 2608606130
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 610 mm, 60
UVP: 14,39 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Paket Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 610 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, Ryobi, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Länge 610 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 610
Breite (mm) 100
Bandabmessung, Breite mm 100
Volumen 1.240 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 41 Millimeter
Abmessung Länge 280 Millimeter
Körnung 60
Abmessung Breite 108 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen