Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 620 mm, 320

Artikelnummer: Z00183162
EAN: 3165140164849
Herstellernummer: 2608606148
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 100 x 620 mm, 320
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 3 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 620 mm, Körnung 320, sehr stabiles und langlebiges Schleifblatt, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, spezifisch anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu Bandschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Hitachi, Makita, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.323
Breite (mm) 110
Abmessung Länge (mm) 325
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 110
Bandabmessung, Länge mm 620
Bandabmessung, Breite mm 100
Länge (mm) 325
Körnung 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen