Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 13 x 455 mm, 60

Artikelnummer: Z00183361
EAN: 3165140165402
Herstellernummer: 2608606204
Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 13 x 455 mm, 60
UVP: 5,02 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 2,30 € VE 1 Paket Netto 1,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Black und Decker Powerfile, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 13 mm, Länge: 455 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.107 Kubikdezimeter
Breite (mm) 13
Abmessung Länge 130 Millimeter
Länge 455 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Breite 55 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 457
Körnung 60
Bandabmessung, Breite mm 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen