Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 40 x 305 mm, 120

Artikelnummer: Z00183365
EAN: 3165140165440
Herstellernummer: 2608606208
Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 40 x 305 mm, 120
UVP: 8,39 €   - Sie sparen 54%
Brutto Set-Preis 3,86 € Netto 3,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Varioschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 120, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutztes Schleifband einfach umdrehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Span- und Bauplatten sowie zum Abschleifen von Farbe, passend zu Bosch-Varioschleifer GVS 350 AE Professional und PVS 300 AE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]