Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 6 x 455 mm, 60

Artikelnummer: Z00183358
EAN: 3165140165372
Herstellernummer: 2608606201
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 6 x 455 mm, 60
Inkl. Steuern: 1,82 € VE 3 Stück Netto 1,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Black und Decker Powerfile, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 6 mm, Länge: 455 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.109
Breite (mm) 57
Abmessung Länge (mm) 128
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 57
Bandabmessung, Länge mm 455
Bandabmessung, Breite mm 6
Länge (mm) 128
Körnung 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen