Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 60 x 400 mm, 40

Artikelnummer: Z00184525
EAN: 3165140163361
Herstellernummer: 2608606000
Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 60 x 400 mm, 40
UVP: 8,28 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,80 € VE 1 Paket Netto 3,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 60 mm, Länge: 400 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer PBS 60 und PBS 60 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 40 Millimeter
Körnung 40
Breite (mm) 60
Länge 400 Millimeter
Volumen 0.600 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 200 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 75 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 60
Bandabmessung, Länge mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen