Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 60 x 400 mm, 150

Artikelnummer
Z00184529
EAN
3165140163408
Herstellernummer
2 608 606 004
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
13,99 € 12,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 4 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184529
EAN
3165140163408
Herstellernummer
2 608 606 004
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite70 Millimeter
Abmessung Höhe37 Millimeter
Abmessung Länge185 Millimeter
Bandabmessung, Breite60
Bandabmessung, Länge400
Breite60
Bruttogewicht0,060 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe37 Millimeter
Körnung150
Länge400
Nettogewicht0,048 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation60 x 400 mm, 150
Volumen0,479 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 60 mm, Länge: 400 mm, Körnung 150, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer PBS 60 und PBS 60 E
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente