Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 60 x 400 mm, 60, 80, 100

Artikelnummer: Z00184532
EAN: 3165140163439
Herstellernummer: 2608606007
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 60 x 400 mm, 60, 80, 100
UVP: 7,81 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 3,64 € VE 1 Packung Netto 3,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 60 mm, Länge: 400 mm, Körnung 60, 80, 100, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabile und langlebige Schleifbänder, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, Bandschleifer passend zu PBS 60 und PBS 60 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Länge mm 400
Körnung 60
Abmessung Breite 70 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 210 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 60
Länge 400 Millimeter
Abmessung Höhe 37 Millimeter
Volumen 0.544 Kubikdezimeter
Breite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen