Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 65 x 410 mm, 60, 80, 100

Artikelnummer: Z00182085
EAN: 3165140163590
Herstellernummer: 2608606023
Bosch
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 65 x 410 mm, 60, 80, 100
UVP: 9,57 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Packung Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 65 mm, Länge: 410 mm, Körnung 60, 80, 100, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von AEG, Black und Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.861
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 205
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 70
Bandabmessung, Länge mm 410
Bandabmessung, Breite mm 65
Länge (mm) 410
Körnung 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen