Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 65 x 410 mm, 40

Artikelnummer
Z00184724
EAN
3165140163514
Herstellernummer
2 608 606 015
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 4 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184724
EAN
3165140163514
Herstellernummer
2 608 606 015
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite75 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge210 Millimeter
Bandabmessung, Breite65
Bandabmessung, Länge410
Breite65
Bruttogewicht0,077 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe30 Millimeter
Körnung40
Länge410
Nettogewicht0,077 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation65 x 410 mm, 40
Volumen0,473 Millimeter
Zolltarifnummer68051000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 65 mm, Länge: 410 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von AEG, Black und Decker, Holz-Her, Kress, Metabo
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente