Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 457 mm, 60

Artikelnummer: Z00182087
EAN: 3165140163699
Herstellernummer: 2608606033
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 457 mm, 60
UVP: 9,69 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Paket Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 457 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 84 Millimeter
Länge 457 Millimeter
Volumen 0.648 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 31 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 457
Abmessung Länge 249 Millimeter
Körnung 60
Breite (mm) 75
Product Type Zubehör
Bandabmessung, Breite mm 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen