Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 480 mm, 40

Artikelnummer: Z00182095
EAN: 3165140163781
Herstellernummer: 2608606042
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 480 mm, 40
UVP: 10,66 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Paket Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 480 mm, Körnung 40, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer Elu MHB 157, Elu MHB 157 E, Elu MHB 158, Elu MHB 158 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 80 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 480
Breite (mm) 75
Bandabmessung, Breite mm 75
Länge 480 Millimeter
Volumen 0.720 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Körnung 40
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 225 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen