Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 480 mm, 80

Artikelnummer: Z00182097
EAN: 3165140163804
Herstellernummer: 2608606044
Bosch
Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 480 mm, 80
UVP: 10,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 1 Packung Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 480 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer Elu MHB 157, Elu MHB 157 E, Elu MHB 158, Elu MHB 158 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.752
Breite (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 80
Bandabmessung, Länge mm 480
Bandabmessung, Breite mm 75
Länge (mm) 480
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen