Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 610 mm, 80

Artikelnummer: Z00182124
EAN: 3165140164276
Herstellernummer: 2 608 606 091
Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 610 mm, 80
UVP: 13,05 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 5,02 € 3 Stück pro Packung Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Schleifband-Set Best for Wood, 3-teilig, 75 x 610 mm, 80 ist nur lieferbar in Einheiten von je 4 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set Best for Wood für Bandschleifer, 3-teilig, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 610 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, sehr stabiles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, Metall, passend zu Bandschleifer von Hitachi, Makita, Ryobi

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 80
Nettogewicht 0.080 Kilogramm
Spezifikation 75 x 610 mm, 80
SOL Date 01.07.2015
Bandabmessung, Länge 610 Millimeter
Volumen 1.114 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Breite 75 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 312 Millimeter
Bruttogewicht 0.090 Kilogramm
Breite 75
Produkttext, ZB grau 3er-Pack
Abmessung Höhe 42 Millimeter
Abmessung Breite 85 Millimeter
Länge 1 610
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]