Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 100 x 610 mm, 150

Artikelnummer: Z00477420
EAN: 3165140164740
Herstellernummer: 2608606138
Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 100 x 610 mm, 150
UVP: 33,94 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 10 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set X440. Best for Wood and Paint. Schleifband für Bandschleifer. 10-teilig. Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 610 mm, Körnung 150. Sehr stabiles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe. Passend zu Bandschleifern von Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, Ryobi und Wegoma.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.295
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 100
Bandabmessung, Länge mm 610
Bandabmessung, Breite mm 100
Länge (mm) 610
Körnung 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen