Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 120

Artikelnummer: Z00477649
EAN: 3165140247962
Herstellernummer: 2608607259
Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 120
UVP: 25,72 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 13,07 € VE 10 Stück Netto 10,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifband-Set X440. Best for Wood and Paint. Schleifband für Bandschleifer. 10-teilig. Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 533 mm, Körnung 120. Sehr stabiles und langlebiges Schleifband. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span-, Bauplatten und Farbe. Passend zu Bandschleifern von Bosch, AEG, DeWalt, Festool, Holz-Her, Makita und Skil.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.519
Breite (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 225
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Breite (mm) 90
Bandabmessung, Länge mm 533
Bandabmessung, Breite mm 75
Länge (mm) 533
Körnung 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen