Schleifband X440 für Bandschleifer, 100 x 560 mm, 220

Artikelnummer: Z00187328
EAN: 3165140674706
Herstellernummer: 2608608837
Bosch
Schleifband X440 für Bandschleifer, 100 x 560 mm, 220
Inkl. Steuern: 1,79 € VE 1 Stück Netto 1,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Bandschleifer, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 560 mm, Körnung 220, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu AEG, Atlas Copco, DeWalt, Elu, Festool, Ryobi

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.024
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 100
Bandabmessung, Länge mm 560
Bandabmessung, Breite mm 100
Korngröße 220
Kornart sonstige
Länge (mm) 560
Körnung 220
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen