Bosch Schleifband X440 für Bandschleifer, 100 x 610 mm, 100

Artikelnummer: Z00187332
EAN: 3165140674744
Herstellernummer: 2608608841
Bosch Schleifband X440 für Bandschleifer, 100 x 610 mm, 100
Inkl. Steuern: 1,98 € VE 1 Stück Netto 1,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Bandschleifer, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 610 mm, Körnung 100, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu Bosch, Hitachi, Holz-Her, Makita, Ryobi, Wegoma

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Breite (mm) 100
Korngröße 100
Form zylindrisch
Bandabmessung, Länge mm 610
Körnung 100
Volumen 0.051 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 255 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 100
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Länge 610 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen