Schleifband X440 für Bandschleifer, 65 x 410 mm, 120

Artikelnummer: Z00187243
EAN: 3165140674393
Herstellernummer: 2608608806
Schleifband X440 für Bandschleifer, 65 x 410 mm, 120
Inkl. Steuern: 1,12 € VE 1 Stück Netto 0,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Bandschleifer, Bandabmessung Breite: 65 mm, Länge: 410 mm, Körnung 120, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu Black und Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.119
Breite (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 70
Bandabmessung, Länge mm 410
Bandabmessung, Breite mm 65
Korngröße 120
Kornart sonstige
Länge (mm) 410
Körnung 120
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen