Schleifband X440 für Bandschleifer, 75 x 480 mm, 80

Artikelnummer: Z00187247
EAN: 3165140674430
Herstellernummer: 2608608810
Schleifband X440 für Bandschleifer, 75 x 480 mm, 80
Inkl. Steuern: 1,46 € VE 1 Stück Netto 1,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Bandschleifer, Bandabmessung Breite: 75 mm, Länge: 480 mm, Körnung 80, Hochleistungsschleifmittel für großflächiges Schleifen und Abtragen von Holzwerkstoffen, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindungen in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, dank antistatischem Aufbau staubfreie Schleifbänder, Werkstücke und Elektrowerkzeuge, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu Elu MHB 157, Elu MHB 158

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.018 Kubikdezimeter
Form zylindrisch
Länge 480 Millimeter
Körnung 80
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 480
Abmessung Länge 200 Millimeter
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Bandabmessung, Breite mm 75
Abmessung Breite 90 Millimeter
Kornart sonstige
Breite (mm) 75
Korngröße 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen