Schleifband X440 für Varioschleifer, 40 x 305 mm, 80

Artikelnummer: Z00186674
EAN: 3165140671163
Herstellernummer: 2608608483
Schleifband X440 für Varioschleifer, 40 x 305 mm, 80
Inkl. Steuern: 3,80 € VE 1 Stück Netto 3,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Varioschleifer, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutzte Schleifbänder einfach drehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, passend zu Varioschleifer von Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage Folie
Volumen (dm³) 0.004
Breite (mm) 40
Abmessung Länge (mm) 111
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 40
Bandabmessung, Länge mm 305
Bandabmessung, Breite mm 40
Korngröße 80
Länge (mm) 305
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen