Bosch Schleifband X440 für Varioschleifer, 40 x 305 mm, 40

Artikelnummer: Z00186672
EAN: 3165140671149
Herstellernummer: 2608608481
Bosch Schleifband X440 für Varioschleifer, 40 x 305 mm, 40
Brutto Set-Preis 0,43 € Netto 0,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X440 für Varioschleifer, Bandabmessung Breite: 40 mm, Länge: 305 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von Holz, Farbe, extrem reißfest und lange Standzeit durch spezielle Folienverbindung, für schnelles, effizientes Schleifen an schwer zugänglichen Stellen, einseitig abgenutzte Schleifbänder einfach drehen, damit verdoppelt sich die Standzeit, passend zu Varioschleifer von Bosch GVS 350 AE Professional, PVS 300 AE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 305 Millimeter
Korngröße 40
Abmessung Länge 140 Millimeter
Bandabmessung, Breite mm 40
Abmessung Breite 54 Millimeter
Volumen 0.302 Kubikdezimeter
Breite (mm) 40
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Bandabmessung, Länge mm 305
Körnung 40
Unterlage Folie
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]