Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 1000 mm, 150

Artikelnummer: Z00182129
EAN: 3165140680981
Herstellernummer: 2608608E65
Bosch
Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 1000 mm, 150
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Stück Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 1000 mm, Körnung 150, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0
Breite (mm) 100
Abmessung Länge (mm) 1000
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 100
Bandabmessung, Länge mm 1000
Bandabmessung, Breite mm 100
Korngröße 150
Kornart sonstige
Länge (mm) 1000
Körnung 150
Form Zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen