Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 1000 mm, 36

Artikelnummer: Z00184817
EAN: 3165140680929
Herstellernummer: 2608608E59
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 1000 mm, 36
Brutto Set-Preis 4,86 € Netto 4,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 1000 mm, Körnung 36, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandabmessung, Breite mm 100
Volumen 0.100 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 1.000 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Korngröße 36
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Streuart sonstige
Länge 1000 Millimeter
Körnung 36
Abmessung Breite 100 Millimeter
Breite (mm) 100
Bandabmessung, Länge mm 1000
Form zylindrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]