Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 3500 mm, 60

Artikelnummer: Z00182145
EAN: 3165140681148
Herstellernummer: 2608608E81
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 3500 mm, 60
Brutto Set-Preis 12,03 € Netto 10,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 3500 mm, Körnung 60, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 271 Millimeter
Breite (mm) 100
Körnung 60
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Bandabmessung, Länge mm 3500
Form zylindrisch
Korngröße 60
Abmessung Länge 272 Millimeter
Volumen 0.870 Kubikdezimeter
Bandabmessung, Breite mm 100
Abmessung Höhe 11.800 Millimeter
Streuart sonstige
Länge 3500 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]