Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 915 mm, 220

Artikelnummer: Z00184815
EAN: 3165140680905
Herstellernummer: 2608608E57
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 100 x 915 mm, 220
Brutto Set-Preis 4,30 € Netto 3,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 100 mm, Länge: 915 mm, Körnung 220, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Korngröße 220
Form zylindrisch
Bandabmessung, Länge mm 915
Länge 915 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Bandabmessung, Breite mm 100
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Kornart sonstige
Volumen 0.092 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 915 Millimeter
Breite (mm) 100
Körnung 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]