Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 180

Artikelnummer: Z00183943
EAN: 3165140680417
Herstellernummer: 2608608E08
Bosch Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, 50 x 1000 mm, 180
Inkl. Steuern: 2,38 € VE 1 Stück Netto 2,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifband X450 für Kontaktbandschleifmaschinen, Bandabmessung Breite: 50 mm, Länge: 1000 mm, Körnung 180, Hochleistungsschleifmittel für das Schleifen, Abtragen und Feinschleifen von Metallen, geeignet für das Schleifen von allen Metallen, sehr stabiles, flexibles und langlebiges Schleifband, spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen, hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen, Schleifband mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität, passend zu allen gängigen Kontaktbandschleifmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 50
Kornart sonstige
Korngröße 180
Bandabmessung, Länge mm 1000
Bandabmessung, Breite mm 50
Körnung 180
Abmessung Höhe 7.200 Millimeter
Form zylindrisch
Volumen 0.543 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 274 Millimeter
Abmessung Länge 275 Millimeter
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Länge 1000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen